Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol TITAN 1 - 24 rond : 58mm, inox, bleu 3W, 19lm (6,33lm/W), verre transparent 30DEG (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.
Encastré de sol EUROPOLE TITAN 1 - 24 rond inox, bleu 3W, 19lm (6,33lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 58mm. Diamètre d'encastrement : 40mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
La gamme d'encastrés de sol TITAN est personnalisable sur mesure. Alimentation 24V ou 230V, 5 couleurs de LED, 3 optiques, 5 choix de finitions de collerettes rondes ou carrés. Flux lumineux de 80 à 650 Lm. Protection IP67, IK 08, corps aluminium traité anti corrosion, collerettes INOX 316L. Pré cablé avec connectiques rapide M/F IP68. Durée de vie 30 000 Hrs.
Titan
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Angle de faisceau
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
diamètre d'encastrement
orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique